Eriks
LEGRIS

LEGRIS Schlauch halbstarr 1100P08 03 PA rot 8x6mm/100m-Rolle

  • ERIKS:23216127
  • Hersteller:1100P08 03
Image 1
Zur Liste hinzufügen

196,78 €/ Stückexkl. MwSt

230,23 €inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
1100P
Material Schlauch
Polyamid
Innendurchmesser
6 mm
Außendurchmesser
8 mm
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
Rollenlänge
100 m
Farbe
Rot
Min. Biegeradius
25 mm