146,83 €/ Stückexkl. MwSt
171,79 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 1100P |
Material Schlauch | Polyamid |
Innendurchmesser | 4 mm |
Außendurchmesser | 6 mm |
Temperaturbereich | von -40 bis 100 °C |
Rollenlänge | 100 m |
Farbe | Grün |
Min. Biegeradius | 15 mm |