Eriks
LEGRIS

LEGRIS Schlauch halbstarr 1100P04 05 PA gelb 4x2mm/100m-Rolle

  • ERIKS:23216115
  • Hersteller:1100P04 05
Image 1
Zur Liste hinzufügen

90,59 €/ Stückexkl. MwSt

105,99 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
1100P
Material Schlauch
Polyamid
Innendurchmesser
2 mm
Außendurchmesser
4 mm
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
Rollenlänge
100 m
Farbe
Gelb
Min. Biegeradius
10 mm