Eriks
LEGRIS

LEGRIS Schlauch halbstarr 1100P04 01 27 PA schwarz 4x2,7mm/100m-Rolle

  • ERIKS:23216108
  • Hersteller:1100P04 01 27
Image 1
Zur Liste hinzufügen

73,96 €/ Stückexkl. MwSt

86,53 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
1100P
Material Schlauch
Polyamid
Innendurchmesser
2.7 mm
Außendurchmesser
4 mm
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
Rollenlänge
100 m
Farbe
Schwarz
Min. Biegeradius
10 mm