Eriks
LEGRIS

LEGRIS Schlauch 1050V23 00 15 PVC weiß 23x15mm/50m-Rolle

  • ERIKS:23564701
  • Hersteller:1050V23 00 15
Image 1
Zur Liste hinzufügen

256,19 €/ Stückexkl. MwSt

299,74 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
1050V
Material Schlauch
PVC
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
23 mm
Temperaturbereich
von 0 bis 70 °C
Rollenlänge
50 m
Farbe
Weiss
Min. Biegeradius
40 mm