146,18 €/ Stückexkl. MwSt
171,03 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 1050V |
Material Schlauch | PVC |
Innendurchmesser | 10 mm |
Außendurchmesser | 16 mm |
Temperaturbereich | von 0 bis 70 °C |
Rollenlänge | 50 m |
Farbe | Weiss |
Min. Biegeradius | 25 mm |