Eriks
LEGRIS

LEGRIS Schlauch 1025V26 00 19 PVC weiß 26x19mm/25m-Rolle

  • ERIKS:23214900
  • Hersteller:1025V260019
Image 1
Zur Liste hinzufügen

169,06 €/ pro Boxexkl. MwSt

197,80 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
1025V
Material Schlauch
PVC
Innendurchmesser
19 mm
Außendurchmesser
26 mm
Temperaturbereich
von 0 bis 70 °C
Rollenlänge
25 m
Farbe
Weiss
Min. Biegeradius
60 mm