85,45 €/ pro Boxexkl. MwSt
99,98 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 1025V |
Material Schlauch | PVC |
Innendurchmesser | 10 mm |
Außendurchmesser | 16 mm |
Temperaturbereich | von 0 bis 70 °C |
Rollenlänge | 25 m |
Farbe | Weiss |
Min. Biegeradius | 25 mm |