Eriks
LEGRIS

LEGRIS Schlauch 1025V14 00 08 PVC weiß 14x8mm/25m-Rolle

  • ERIKS:23564657
  • Hersteller:1025V14 00 08
Image 1
Zur Liste hinzufügen

74,57 €/ Stückexkl. MwSt

87,25 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
1025V
Material Schlauch
PVC
Innendurchmesser
8 mm
Außendurchmesser
14 mm
Temperaturbereich
von 0 bis 70 °C
Rollenlänge
25 m
Farbe
Weiss
Min. Biegeradius
16 mm