Eriks
LEGRIS

LEGRIS Schlauch 1025V13 00 07 PVC weiß 13x7mm/25m-Rolle

  • ERIKS:23564656
  • Hersteller:1025V13 00 07
Image 1
Zur Liste hinzufügen

65,45 €/ Stückexkl. MwSt

76,58 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
1025V
Material Schlauch
PVC
Innendurchmesser
7 mm
Außendurchmesser
13 mm
Temperaturbereich
von 0 bis 70 °C
Rollenlänge
25 m
Farbe
Weiss
Min. Biegeradius
14 mm