6,63 €/ Stückexkl. MwSt
7,76 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 0675 |
Material Gehäuse | Sinterbronze |
Anschlusstyp | Metrisch |
Anschluss | M 7 |
Einsatztemperatur | von -20 bis 150 °C |
Max. Betriebsdruck in Bar | 12 bar |
C | M 7x1 mm |
F | 11 mm |
L | 25 mm |
L1 | 19 mm |