12,95 €/ Stückexkl. MwSt
15,15 €inkl. MwSt
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 0675 |
Material Gehäuse | Sinterbronze |
Anschlusstyp | BSPP (G) |
Anschluss | 3/8 |
Einsatztemperatur | von -20 bis 150 °C |
Max. Betriebsdruck in Bar | 12 bar |
C | G3/8 mm |
F | 22 mm |
L | 54 mm |
L1 | 44 mm |