Eriks
LEGRIS

LEGRIS Schalldämpfer, Sinterbronze, 0670 00 27

  • ERIKS:23215322
  • Hersteller:0670 00 27
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

20,48 €/ Stückexkl. MwSt

23,96 €inkl. MwSt

13 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0670
Material Gehäuse
Sinterbronze
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
3/4
Einsatztemperatur
von -20 bis 150 °C
Max. Betriebsdruck in Bar
12 bar
C
G3/4 mm
J
17 mm
L
55 mm
L1
53.5 mm