Eriks
LEGRIS

LEGRIS Schalldämpfer, Edelstahl, 0683 00 22

  • ERIKS:11606229
  • Hersteller:0683 00 22
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

77,72 €/ Stückexkl. MwSt

90,93 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0683
Material Gehäuse
Edelstahl
Anschlusstyp
NPT
Anschluss
1/2
Einsatztemperatur
von -20 bis 180 °C
Max. Betriebsdruck in Bar
12 bar
C
NPT1/2 mm
E
15 mm
F
10 mm
H
25 mm