Eriks
LEGRIS

LEGRIS Schalldämpfer, Edelstahl, 0683 00 18

  • ERIKS:11606228
  • Hersteller:0683 00 18
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

44,01 €/ Stückexkl. MwSt

51,49 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0683
Material Gehäuse
Edelstahl
Anschlusstyp
NPT
Anschluss
3/8
Einsatztemperatur
von -20 bis 180 °C
Max. Betriebsdruck in Bar
12 bar
C
NPT3/8 mm
E
11 mm
F
8 mm
H
19 mm