30,26 €/ Stückexkl. MwSt
35,40 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
51 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 0683 |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Anschlusstyp | NPT |
Anschluss | 1/4 |
Einsatztemperatur | von -20 bis 180 °C |
Max. Betriebsdruck in Bar | 12 bar |
C | NPT1/4 mm |
E | 11 mm |
F | 7 mm |
H | 18 mm |