28,01 €/ Stückexkl. MwSt
32,77 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 0683 |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Anschlusstyp | NPT |
Anschluss | 1/8 |
Einsatztemperatur | von -20 bis 180 °C |
Max. Betriebsdruck in Bar | 12 bar |
C | NPT1/8 mm |
E | 7 mm |
F | 7 mm |
H | 14 mm |