Eriks
LEGRIS

LEGRIS Schalldämpfer, Edelstahl, 0682 00 34

  • ERIKS:23216031
  • Hersteller:0682 00 34
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

129,71 €/ Stückexkl. MwSt

151,76 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0682
Material Gehäuse
Edelstahl
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1
Einsatztemperatur
von -20 bis 180 °C
Max. Betriebsdruck in Bar
12 bar
C
G1 mm
E
18 mm
F
14 mm
H
32 mm