Eriks
LEGRIS

LEGRIS Schalldämpfer 0682 00 21 Edelstahl 316L G1/2

  • ERIKS:23216029
  • Hersteller:0682 00 21
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

70,38 €/ Stückexkl. MwSt

82,34 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0682
Material Gehäuse
Edelstahl
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/2
Einsatztemperatur
von -20 bis 180 °C
Max. Betriebsdruck in Bar
12 bar
C
G1/2 mm
E
12 mm
F
10 mm
H
22 mm