39,67 €/ Stückexkl. MwSt
46,41 €inkl. MwSt
19 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 0682 |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Anschlusstyp | BSPP (G) |
Anschluss | 3/8 |
Einsatztemperatur | von -20 bis 180 °C |
Max. Betriebsdruck in Bar | 12 bar |
C | G3/8 mm |
E | 10 mm |
F | 8 mm |
H | 18 mm |