Eriks
LEGRIS

LEGRIS Schalldämpfer 0682 00 13 Edelstahl 316L G1/4

  • ERIKS:23216027
  • Hersteller:0682 00 13
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

28,93 €/ Stückexkl. MwSt

33,85 €inkl. MwSt

73 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0682
Material Gehäuse
Edelstahl
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/4
Einsatztemperatur
von -20 bis 180 °C
Max. Betriebsdruck in Bar
12 bar
C
G1/4 mm
E
8 mm
F
7 mm
H
15 mm