Eriks
LEGRIS

LEGRIS Schalldämpfer 0670 00 34 Sinterbronze G1

  • ERIKS:23214788
  • Hersteller:0670 00 34
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

26,24 €/ Stückexkl. MwSt

30,70 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0670
Material Gehäuse
Sinterbronze
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1
Einsatztemperatur
von -20 bis 150 °C
Max. Betriebsdruck in Bar
12 bar
C
G1 mm
J
21 mm
L
65 mm
L1
53 mm