3,20 €/ Stückexkl. MwSt
3,74 €inkl. MwSt
244 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 0670 |
Material Gehäuse | Sinterbronze |
Anschlusstyp | BSPP (G) |
Anschluss | 1/4 |
Einsatztemperatur | von -20 bis 150 °C |
Max. Betriebsdruck in Bar | 12 bar |
C | G1/4 mm |
J | 9 mm |
L | 27 mm |
L1 | 21 mm |