2,75 €/ Stückexkl. MwSt
3,22 €inkl. MwSt
180 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 0670 |
Material Gehäuse | Sinterbronze |
Anschlusstyp | BSPP (G) |
Anschluss | 1/8 |
Einsatztemperatur | von -20 bis 150 °C |
Max. Betriebsdruck in Bar | 12 bar |
C | G1/8 mm |
J | 7 mm |
L | 22 mm |
L1 | 17 mm |