Eriks
LEGRIS

LEGRIS Rückschlagventl mit Blitzanschluss Polymer/Messing vernickelt Ø4mm 7996 04 00

  • ERIKS:23215624
  • Hersteller:7996 04 00
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

24,09 €/ Stückexkl. MwSt

28,19 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
7996
Armatur Typ
Rückschlagventil
Material
Technopolymer / Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
4
Durchfluss (6 bar - delta p = 1 bar)
350
Betriebsdruck
von 1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von 0 bis 70 °C
Material Körper
Technopolymer / Messing, vernickelt
Material Dichtung
NBR