Eriks
LEGRIS

LEGRIS Rückschlagventl mit Blitzanschluss Polymer/Messing vernickelt Ø10mm 7996 10 00

  • ERIKS:23217559
  • Hersteller:7996 10 00
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

44,42 €/ Stückexkl. MwSt

51,97 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
7996
Armatur Typ
Rückschlagventil
Material
Technopolymer / Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
10
Durchfluss (6 bar - delta p = 1 bar)
2230
Betriebsdruck
von 1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von 0 bis 70 °C
Material Körper
Technopolymer / Messing, vernickelt
Material Dichtung
NBR