Eriks
LEGRIS

LEGRIS Rückschlagventil mit Blitzanschluss Zuluftversion Polymer Ø4mm R1/8 BSPT 7985 04 10

  • ERIKS:23217534
  • Hersteller:7985 04 10
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

25,43 €/ Stückexkl. MwSt

29,75 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
7985
Armatur Typ
Rückschlagventil
Material
Technopolymer
Schlauch Außendurchmesser
4
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
1/8
Durchfluss (6 bar - delta p = 1 bar)
350
Betriebsdruck
von 1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von 0 bis 70 °C
Material Körper
Technopolymer
Material Dichtung
NBR