26,15 €/ Stückexkl. MwSt
30,60 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 7995 |
Armatur Typ | Rückschlagventil |
Material | Technopolymer |
Schlauch Außendurchmesser | 6 |
Gewindeart | Aussengewinde BSPT (R) |
Gewindegröße | 1/8 |
Durchfluss (6 bar - delta p = 1 bar) | 670 |
Betriebsdruck | von 1 bis 10 bar |
Betriebstemperatur | von 0 bis 70 °C |
Material Körper | Technopolymer |
Material Dichtung | NBR |