Eriks
LEGRIS

LEGRIS Rückschlagventil mit Blitzanschluss Abluftversion Polymer Ø6mm G1/8 BSPP 7994 06 10

  • ERIKS:23217544
  • Hersteller:7994 06 10
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

25,25 €/ Stückexkl. MwSt

29,54 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
7994
Armatur Typ
Rückschlagventil
Material
Technopolymer
Schlauch Außendurchmesser
6
Gewindeart
Aussengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
1/8
Durchfluss (6 bar - delta p = 1 bar)
670
Betriebsdruck
von 1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von 0 bis 70 °C
Material Körper
Technopolymer
Material Dichtung
NBR