Eriks
LEGRIS

LEGRIS Rückschlagventil LIQUIfit® POM 7992 60 00WP2

  • ERIKS:12592156
  • Hersteller:7992 60 00WP2
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

22,67 €/ Stückexkl. MwSt

26,52 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
7992
Armatur Typ
Rückschlagventil
Material
POM (Polyoxymethylen)
Schlauch Außendurchmesser
3/8
Betriebsdruck
von 1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von 1 bis 65 °C
Material Körper
POM
Material Dichtung
EPDM
Material Klemmring
Edelstahl
D
3/8
G
20 mm
L
55 mm