19,07 €/ Stückexkl. MwSt
22,31 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25
25 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 7992 |
Armatur Typ | Rückschlagventil |
Material | POM (Polyoxymethylen) |
Schlauch Außendurchmesser | 1/4 |
Betriebsdruck | von 1 bis 10 bar |
Betriebstemperatur | von 1 bis 65 °C |
Material Körper | POM |
Material Dichtung | EPDM |
Material Klemmring | Edelstahl |
D | 1/4 |
G | 17 mm |
L | 51 mm |