Eriks
LEGRIS

LEGRIS Rückschlagventil Durchfluß einseitig Zapfen/Muffe Edelstahl 316L G1/4 BSPP 4891 13 13

  • ERIKS:23217183
  • Hersteller:4891 13 13
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

224,77 €/ Stückexkl. MwSt

262,98 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
4891
Armatur Typ
Rückschlagventil
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Gewindeart
Innengewinde/ Aussengewinde
Gewindegröße
1/4
Durchfluss (6 bar - delta p = 1 bar)
19.91
Betriebsdruck
von 0.5 bis 40 bar
Betriebstemperatur
von -20 bis 180 °C
Material Körper
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Dichtung
FKM