Eriks
LEGRIS

LEGRIS Rückschlagventil Durchfluß einseitig Muffe/Zapfen Edelstahl 316L G3/4 BSPP 4892 27 27

  • ERIKS:23217192
  • Hersteller:4892 27 27
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

367,02 €/ Stückexkl. MwSt

429,41 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
4892
Armatur Typ
Rückschlagventil
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Gewindeart
Innengewinde/ Aussengewinde
Gewindegröße
3/4
Durchfluss (6 bar - delta p = 1 bar)
65.86
Betriebsdruck
von 0.5 bis 40 bar
Betriebstemperatur
von -20 bis 180 °C
Material Körper
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Dichtung
FKM