Eriks
LEGRIS

LEGRIS Rückschlagventil Durchfluß einseitig Muffe/Zapfen Edelstahl 316L G1 BSPP 4892 34 34

  • ERIKS:23217193
  • Hersteller:4892 34 34
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

467,33 €/ Stückexkl. MwSt

546,78 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
4892
Armatur Typ
Rückschlagventil
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Gewindeart
Innengewinde/ Aussengewinde
Gewindegröße
1
Durchfluss (6 bar - delta p = 1 bar)
92.6
Betriebsdruck
von 0.5 bis 40 bar
Betriebstemperatur
von -20 bis 180 °C
Material Körper
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Dichtung
FKM