179,93 €/ Stückexkl. MwSt
210,52 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 4890 |
Armatur Typ | Rückschlagventil |
Material | Edelstahl 316L (1.4404) |
Gewindeart | Innengewinde BSPP (G) |
Gewindegröße | 1/8 |
Durchfluss (6 bar - delta p = 1 bar) | 18.88 |
Betriebsdruck | von 0.5 bis 40 bar |
Betriebstemperatur | von -20 bis 180 °C |
Material Körper | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Dichtung | FKM |