Eriks
LEGRIS

LEGRIS Rückschlagventil Durchfluß einseitig Muffe/Muffe Edelstahl 316L G1/2 BSPP 4890 21 21

  • ERIKS:23217179
  • Hersteller:4890 21 21
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

257,71 €/ Stückexkl. MwSt

301,52 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
4890
Armatur Typ
Rückschlagventil
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Gewindeart
Innengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
1/2
Durchfluss (6 bar - delta p = 1 bar)
36.5
Betriebsdruck
von 0.5 bis 40 bar
Betriebstemperatur
von -20 bis 180 °C
Material Körper
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Dichtung
FKM