Eriks
LEGRIS

LEGRIS Rückschlagventil Durchfluß einseitig Muffe/Muffe Edelstahl 316L 1/8 NPT 4895 11 11

  • ERIKS:23217194
  • Hersteller:4895 11 11
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

199,78 €/ Stückexkl. MwSt

233,74 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
4895
Armatur Typ
Rückschlagventil
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Gewindeart
Innengewinde (NPT)
Gewindegröße
1/8
Durchfluss (6 bar - delta p = 1 bar)
18.88
Betriebsdruck
von 0.5 bis 40 bar
Betriebstemperatur
von -20 bis 180 °C
Material Körper
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Dichtung
FKM