Eriks
LEGRIS

LEGRIS Rolle 500m PA Schlauch 2005P10 01 polyamide 10x8mm Schwartz

  • ERIKS:23565176
  • Hersteller:2005P10 01
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.192,03 €/ Stückexkl. MwSt

1.394,68 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
2005P
Material Schlauch
Polyamid
Innendurchmesser
8 mm
Außendurchmesser
10 mm
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
Farbe
Schwarz
Min. Biegeradius
50 mm