Eriks
LEGRIS

LEGRIS Rolle 1000m PA Schlauch 2010P06 00 polyamide 6x4mm Naturel

  • ERIKS:23565201
  • Hersteller:2010P06 00
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.226,27 €/ Stückexkl. MwSt

1.434,74 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
2010P
Material Schlauch
Polyamid
Innendurchmesser
4 mm
Außendurchmesser
6 mm
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
Rollenlänge
1000 m
Farbe
Weiss
Min. Biegeradius
15 mm