Eriks
LEGRIS

LEGRIS Rohr-zu-Rohr-Verschraubung und Zubehör, 3266 03 04, LF 3200 Serie, Gerade Form, 3 mm Rohr OD

  • ERIKS:23216677
  • Hersteller:3266 03 04
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

13,84 €/ Stückexkl. MwSt

16,19 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
LF 3200
Typ
Tube-to-Tube Fitting and Accessories
Hersteller ID
3266 03 04
Form
Gerade Form
Material
Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
3 mm
Betriebstemperatur
von -15 bis 70 °C
Medium
Luft (Pressluft)
Oszillation
Nein
Gewicht
1 g
D
3 mm
D1
4 mm
G
6 mm
L
28 mm
L1
19 mm