Eriks
LEGRIS

LEGRIS Rohr-zu-Rohr-Verschraubung und Zubehör, 3204 03 00, LF 3200 Serie, T-Form, 3 mm Rohr OD

  • ERIKS:23216671
  • Hersteller:3204 03 00
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

25,05 €/ Stückexkl. MwSt

29,31 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
LF 3200
Typ
Tube-to-Tube Fitting and Accessories
Hersteller ID
3204 03 00
Form
T-Form
Material
Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
3 mm
Betriebstemperatur
von -15 bis 70 °C
Medium
Luft (Pressluft)
Oszillation
Nein
Gewicht
4 g
D
3 mm
G
6 mm
H
13.5 mm
J
6 mm
L
20.5 mm
L1
10.5 mm