Eriks
LEGRIS

LEGRIS Rohr-zu-Rohr Verbinder, 6106 08 00, LF 6100 Serie, Gerade Form, 8 mm Rohr OD

  • ERIKS:23217214
  • Hersteller:6106 08 00
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

28,48 €/ Stückexkl. MwSt

33,32 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
LF 6100
Typ
Tube-to-Tube Connector
Hersteller ID
6106 08 00
Form
Gerade Form
Material
Messing
Schlauch Außendurchmesser
8 mm
Betriebstemperatur
von -40 bis 120 °C
Medium
Luft (Druckluft), Schmierstoffe (Fett), Vakuum, andere Flüssigkeiten, kompatible Gase
Gewicht
69 g
D
8 mm
F1
19 mm
F2
17 mm
L
46 mm
L/2
23 mm