7,33 €/ Stückexkl. MwSt
8,58 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | LF 3000 |
Typ | Tube-to-Tube Connector |
Hersteller ID | 3106 60 00 |
Form | Gerade Form |
Material | Polymer |
Schlauch Außendurchmesser | 3/8 in |
Gewindegröße | 3/8 |
Betriebstemperatur | von -20 bis 80 °C |
Medium | Luft (Druckluft), Andere Flüssigkeiten |
Gewicht | 6 g |
D | 3/8 |
d1 | 3/8 in |
G | 16 mm |
L | 42 mm |