4,37 €/ Stückexkl. MwSt
5,11 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | LF 3000 |
Typ | Tube-to-Tube Connector |
Hersteller ID | 3106 56 00 |
Form | Gerade Form |
Material | Polymer |
Schlauch Außendurchmesser | 1/4 in |
Betriebstemperatur | von -20 bis 80 °C |
Medium | Luft (Druckluft), Andere Flüssigkeiten |
Oszillation | Nein |
Gewicht | 2 g |
D | 1/4 |
G | 10.92 mm |
L | 29.46 mm |