Eriks
LEGRIS

LEGRIS Rohr weich 1025P10 05 PA gelb 10x8mm/25m-Rolle

  • ERIKS:23216068
  • Hersteller:1025P10 05
Image 1
Zur Liste hinzufügen

69,37 €/ Stückexkl. MwSt

81,16 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
1025P
Material Schlauch
Polyamid
Innendurchmesser
8 mm
Außendurchmesser
10 mm
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
Rollenlänge
25 m
Farbe
Gelb
Min. Biegeradius
50 mm