Eriks
LEGRIS

LEGRIS Rohr weich 1025P08 05 PA gelb 8x6mm/25m-Rolle

  • ERIKS:23216064
  • Hersteller:1025P08 05
Image 1
Zur Liste hinzufügen

53,35 €/ Stückexkl. MwSt

62,42 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
1025P
Material Schlauch
Polyamid
Innendurchmesser
6 mm
Außendurchmesser
8 mm
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
Rollenlänge
25 m
Farbe
Gelb
Min. Biegeradius
25 mm