Eriks
LEGRIS

LEGRIS Rohr weich 1025P06 00 PA natur 6x4mm/25m-Rolle

  • ERIKS:23214255
  • Hersteller:1025P0600
Image 1
Zur Liste hinzufügen

37,51 €/ pro Boxexkl. MwSt

43,89 €inkl. MwSt

86 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
1025P
Material Schlauch
Polyamid
Innendurchmesser
4 mm
Außendurchmesser
6 mm
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
Rollenlänge
25 m
Farbe
Weiss
Min. Biegeradius
15 mm