28,04 €/ Stückexkl. MwSt
32,81 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 1025P |
Material Schlauch | Polyamid |
Innendurchmesser | 2 mm |
Außendurchmesser | 4 mm |
Temperaturbereich | von -40 bis 100 °C |
Rollenlänge | 25 m |
Farbe | Gelb |
Min. Biegeradius | 10 mm |