Eriks
LEGRIS

LEGRIS Rohr weich 1025P04 03 PA rot 4x2mm/25m-Rolle

  • ERIKS:23216057
  • Hersteller:1025P04 03
Image 1
Zur Liste hinzufügen

28,04 €/ Stückexkl. MwSt

32,81 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
1025P
Material Schlauch
Polyamid
Innendurchmesser
2 mm
Außendurchmesser
4 mm
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
Rollenlänge
25 m
Farbe
Rot
Min. Biegeradius
10 mm