Eriks
LEGRIS

LEGRIS Rohr schweißspritzabweisend 1100U08K01 PU schwarz 8x5,5mm/100m-Rolle

  • ERIKS:23564829
  • Hersteller:1100U08K01
Image 1
Zur Liste hinzufügen

686,72 €/ Stückexkl. MwSt

803,46 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
1100U
Material Schlauch
Polyurethan
Innendurchmesser
5.5 mm
Außendurchmesser
8 mm
Temperaturbereich
von -20 bis 70 °C
Rollenlänge
100 m
Farbe
Schwarz
Min. Biegeradius
20 mm